SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVFM350-F02-01

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVFM350-F02-01
Rubix:05293423
Fabrikant:EVFM350-F02-01
EAN:3618036117998
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVFM350-F02-01

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVFM350-F02-01


5 Poorts Mechanisch Ventiel, Rubberafdichting, Europees
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.15 to 0.9MPa
•Effective area (Cv): 18mm 2 (1.0)
•Maximum frequency (mechanical operation style):
•300 c.p.m. or less
•Weight (Basic): 260g

Body Option: 0 (Internal Pilot)
Style: 01 (Roller Lever)
Suffix: None [Or Polyacetal (Std) in Case of Roller Material)
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x115x26 mm
Logistiek gewicht270 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 68,94 excl. BTW
/ stuk
€ 83,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen