SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-08A

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM230-02-08A
Rubix:05293602
Fabrikant:VM230-02-08A
EAN:3618034838253
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-08A
Technische samenvatting
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-02-08A


2/3 Poorts Mechanisch Ventiel, Nieuw, 200 Serie
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: 02 (R 1/4)
Actuator type: 08 (Toggle Lever)
Suffix: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)113x40x32 mm
Logistiek gewicht220 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Volumestroom1088 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,83 excl. BTW
/ stuk
63,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen