SMC LOGISCH VENTIEL VR1211F-04

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VR1211F-04
Rubix:05273950
Fabrikant:VR1211F-04
EAN:3618036543476
SMC LOGISCH VENTIEL VR1211F-04

Technische samenvatting

Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LOGISCH VENTIEL VR1211F-04


En Ventiel met Insteekkoppeling
•AND valve with one-touch fitting
•Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
•Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
•Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Applicable Tube OD: 04 (Ø4 Millimeter Size)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Land van oorsprongJP
20,63 excl. BTW
/ stuk
24,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen