SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SZ3000-114-2A
Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SZ3000-114-2A
Rubix:A0268162

Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL SZ3000-114-2A
En Ventiel met Insteekkoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type | schijf voor stuurpoortblok |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | -1 to 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | -1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen