Referenties
Colson:GKL-R-S-100PTE/K80
Rubix:A0955941
Fabrikant:GKL-R-S-100PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 100MM MET DIRECTIONAL LOCK GKL-R-S-100 PTE/K 80
Tango 100 mm met directional lock en plaatbevestiging met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,20 excl. BTW
/ stuk
€ 36,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen