COLSON ZWENKWIEL BTPN 1252 2101

BTPN

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BTPN 1252 2101
Rubix:31041318
EAN:8717349072286
COLSON ZWENKWIEL BTPN 1252 2101

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTPN 1252 2101


middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel van polyamide met rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,6 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Lagertyperollager
24,22 excl. BTW
/ stuk
29,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte