Referenties
Colson:GKL-S-75NP/K
Rubix:A0955916
Fabrikant:GKL-S-75NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 75MM MET PLAATBEVESTIGING GKL-S-75 NP/K
Tango 75 mm met plaatbevestiging met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,88 excl. BTW
/ stuk
€ 27,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen