BLICKLE WIEL COMFORT SILICONENRUBB. - POSI 100/12G
Wiel met siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:POSI 100/12G
Rubix:31051571
Fabrikant:744368
EAN:4047526110307

Productdetails : BLICKLE WIEL COMFORT SILICONENRUBB. - POSI 100/12G
Loopvlak:
- hittebestendig siliconenrubber, hardheid 75 Shore A
- zeer elastisch
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- bestand tegen veroudering
- kleur zwart, niet-strepend
- op de wielkern / velg gevulkaniseerd
- hittebestendig thermoplast, slagvast
- kleur donkergrijs
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- autoclaafbestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,39 excl. BTW
/ stuk
€ 54,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
