Referenties
Colson:GKR-S-125PTE/K80
Rubix:A0955930
Fabrikant:GKR-S-125PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 125MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-125 PTE/K 80
Tango 125 mm M10X16 Threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,00 excl. BTW
/ stuk
€ 20,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen