BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 125K
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel van polypropyleen, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POTH 125KA
Rubix:31053076
Fabrikant:283853
EAN:4047526283858

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 125K
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PPN
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 727 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,65 excl. BTW
/ stuk
€ 58,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
