Referenties
Colson:GKR-R-S-75PTE/K80
Rubix:A0955914
Fabrikant:GKR-R-S-75PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-R-S-75 PTE/K 80
Tango 75 mm met directional lock en M10X16 Threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,31 excl. BTW
/ stuk
€ 24,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen