Referenties
Colson:GKL-J-S-100NP/K
Rubix:A0955936
Fabrikant:GKL-J-S-100NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 100MM MET REM GKL-J-S-100 NP/K
Tango 100 mm met rem en plaatbevestiging met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,34 excl. BTW
/ stuk
€ 34,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen