BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 101/15K- AS
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALTH 101/15K-AS
Rubix:31052259
Fabrikant:747190
EAN:4047526110994

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 101/15K- AS
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Laadcapaciteit | 420 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,42 excl. BTW
/ stuk
€ 103,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
