Referenties
Colson:TWL-J-S-125GP/KH
Rubix:A0955895
Fabrikant:TWL-J-S-125GP/KH

Productdetails : COLSON TWIST 125MM TOTAL LOCK & PLAATBEV. TWL-J-S-125 GP/K H
Twist 125 mm total lock met plaatbevestiging en polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,81 excl. BTW
/ stuk
€ 61,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen