Referenties
Colson:REM RVS POLY BAND JXPU 0802 7000/B
Rubix:A0253938
Fabrikant:JXPU 0802 7000/B
EAN:8717349114085

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM RVS POLY BAND JXPU 0802 7000/B
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal met wielrem
Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ringafdichting. In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ringafdichting. In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal met wielrem
Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ringafdichting. In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ringafdichting. In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,45 excl. BTW
/ stuk
€ 114,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen