Referenties
Colson:TW-S-125GP/KLOWH
Rubix:A0955901
Fabrikant:TW-S-125GP/KLOWH

Productdetails : COLSON TWIST 125MM BOUTGATBEV. M10 BH130 TW-S-125 GP/K LOW H
Twist 125 mm boutgatbevestiging M10 en polyurethaan bandage, BH130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,19 excl. BTW
/ stuk
€ 45,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen