Referenties
Colson:FPPN 1001 2001
Rubix:31041854
EAN:8717349076390

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPN 1001 2001
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen