CUTLINE MEEDR. KOPIEERCENTER MK4 844568
MEEDRAAIEND PRECISIE COPIEER CENTER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:844568
Rubix:20626072
EAN:3660338069239

Documenten
Productdetails : CUTLINE MEEDR. KOPIEERCENTER MK4 844568
Ideaal voor het draaien van kleine onderdelen of bij bewerkingen vlak bij de uiteinden van het stuk.
Voor een nauwkeurige fixatie van onderdelen op CNC en conventionele draaibanken.
Nauwkeurigheidsrectificatie: Volledig gehard.
Voor een nauwkeurige fixatie van onderdelen op CNC en conventionele draaibanken.
Nauwkeurigheidsrectificatie: Volledig gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Morsekegel | cm4 |
| Tipdiameter | 30 mm |
| Concentriciteit | 0,003 mm |
| Totale lengte | 196 mm |
| Lengte top | 46 mm |
| Diameter mantel | 63 mm |
| Nuttige lengte | 52 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,51 excl. BTW
/ stuk
€ 328,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen