SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL3M06-G

Meertraps uitwerper

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ZL3M06-G
Rubix:A0631927
Fabrikant:02104492
SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL3M06-G

Technische samenvatting

Typesmc meertraps vacuumejector zl3m06-g
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL3M06-G


De meertraps Zl-serie is een zeer efficiënte vacuümgenerator, die met een efficiëntie van 150% werkt (vergeleken met ongeveer 40% voor andere units). Voor elke Scfm perslucht die de Zl verbruikt, genereert deze een ongelofelijke 1,587 Scfm aan zuigstroom. 587 Scfm aan aanzuigstroom. De Zl is verkrijgbaar met een ingebouwde vacuümschakelaar met digitale uitlezing voor ontwerpflexibiliteit. Andere kenmerken zijn het ingebouwde aanzuigfilter, de uitlaatdemper en de One-Touch slangaansluitingen. Het compacte ontwerp maakt montage aan drie zijden mogelijk.

Sterke punten

-Energiebesparende meertraps vacuümejector zonder klep
Mondstukdiameter: 1,2 mm
Maximaal aanzuigdebiet: 100 /Min (Anr)
Luchtverbruik: 63 /Min (Anr)
Uitlaat Specificaties: Ingebouwde geluiddemper (standaard), uitlaatpoort
Vacuümdruksensor opties: Digitale vacuümdrukschakelaar
Vacuümdrukmeter, vacuümadapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc meertraps vacuumejector zl3m06-g
358,71 excl. BTW
/ stuk
434,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen