Referenties
SMC:ZL6HF04
Rubix:A0631955
Fabrikant:02039396

Documenten
Productdetails : SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL6HF04
De meertraps Zl-serie is een zeer efficiënte vacuümgenerator, die met een efficiëntie van 150% werkt (vergeleken met ongeveer 40% voor andere units). Voor elke Scfm perslucht die de Zl verbruikt, genereert deze een ongelofelijke 1,587 Scfm aan zuigstroom. 587 Scfm aan aanzuigstroom. De Zl is verkrijgbaar met een ingebouwde vacuümschakelaar met digitale uitlezing voor ontwerpflexibiliteit. Andere kenmerken zijn het ingebouwde aanzuigfilter, de uitlaatdemper en de One-Touch slangaansluitingen. Het compacte ontwerp maakt montage aan drie zijden mogelijk.
Sterke punten
-Energiebesparende meertraps vacuümejector zonder klep
Mondstukdiameter: 1,2 mm
Maximaal aanzuigdebiet: 100 /Min (Anr)
Luchtverbruik: 63 /Min (Anr)
Uitlaat Specificaties: Ingebouwde geluiddemper (standaard), uitlaatpoort
Vacuümdruksensor opties: Digitale vacuümdrukschakelaar
Vacuümdrukmeter, vacuümadapter
Mondstukdiameter: 1,2 mm
Maximaal aanzuigdebiet: 100 /Min (Anr)
Luchtverbruik: 63 /Min (Anr)
Uitlaat Specificaties: Ingebouwde geluiddemper (standaard), uitlaatpoort
Vacuümdruksensor opties: Digitale vacuümdrukschakelaar
Vacuümdrukmeter, vacuümadapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | meertraps uitwerper |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,34 excl. BTW
/ stuk
€ 449,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen