SMC VACUUM EJECTOR BASISPLAAT 4 STAT. ZZQ104-BSB
Meervoudige subplaat voor ZQ venturi
Zie technische informatieReferenties
SMC:ZZQ104-BSB
Rubix:05299312
EAN:3618035244817

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR BASISPLAAT 4 STAT. ZZQ104-BSB
Als je al een van de lichtste en smalste vacuümgeneratoren op de markt hebt, is het moeilijk om te zien hoe je die nog kunt verbeteren. Dat weerhield onze ingenieurs er niet van om met nog een geweldig idee te komen. Door de bestaande drukschakelaar van de generator te vervangen door onze ZSE10 smalle drukschakelaar, kunnen we ingangsafstemfouten sterk verminderen en met de feedbackfunctie van het apparaat kunnen meerdere stations eenvoudig worden gekopieerd en afgestemd vanaf de masterunit. De prestatievoordelen van deze nieuwe combinatie zijn ook een betere zichtbaarheid van de grote visuele indicator, eenvoudigere bediening (vervanging van potentiometers door knoppen) en een tot 20% lager energieverbruik dankzij de energiebesparingsfunctie. .
Manifold base
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | verdeelstukvoet |
| Aantal poorten | 4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Drukbereik | 0,3 - 0,5 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,61 excl. BTW
/ stuk
€ 70,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen