FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-3/8-10 153238
Meervoudige verdeler QSLV4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV4-3/8-10
Rubix:06142832
Fabrikant:153238
EAN:4052568033200

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-3/8-10 153238
Meervoudige verdeler QSLV4-3/8-10 360° oriënteerbaar, 4-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98,9 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,58 excl. BTW
/ stuk
€ 17,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen