FLUKE MEETSNOERENSET - TL224

Meetsnoerenset TL224

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:TL224
Rubix:17100320
Fabrikant:1610198
EAN:0095969103442
FLUKE MEETSNOERENSET - TL224

Technische samenvatting

Kabellengte1,5 m
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE MEETSNOERENSET - TL224


SureGrip™-accessoires zijn ontworpen voor een betere grip met gladde handen. Rubberen overmolding-oppervlakken en curves die de vingers ontzien, bieden de gebruiker een comfortabele, betrouwbare grip op het accessoire. Deze kan op die manier een nauwkeurige meting verrichten. DMM-meetsnoeren (rood, zwart) met standaard-banaanstekkers voorzien van veiligheidsisolatie. Haakse stekker aan het ene en een rechte stekker aan het andere uiteinde. Versterkte trekontlasting. 1,5 meter lange draad met siliconenisolatie biedt weerstand tegen warmte en kou. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd. Eén jaar garantie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kabellengte1,5 m
€ 59,04 excl. BTW
/ stuk
€ 71,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden