FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-225-TLF 152625
Meetsysteem MLO-POT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MLO-POT-225-TLF
Rubix:05107455
Fabrikant:152625
EAN:4052568117498

Technische samenvatting
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
|---|---|
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-225-TLF 152625
Wegmeetsysteem MLO-POT-225-TLF CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 681 g |
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 42 V |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,67 excl. BTW
/ stuk
€ 470,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen