Referenties
Zarges:40477
Rubix:A0658015
EAN:4003866404773

Productdetails : ZARGES LICHT METAL TRAPLADDER 40477 MEISTERTRITT S 2,75M
Extra groot werkplatform voor veilig positioneren, met Safer Step-technologie voor slipvrij op- en afstappen. Lichtgewicht platformladders geprezen door de BG BAU vereniging.
Sterke punten
80 mm diepe treden met ZARGES Safer Step Technology voor moeiteloos staan.
Extra groot werkplatform met geribbelde aluminium bekleding (ca. 380 x 390 mm).
Praktische aluminium gereedschapshouder voor kleine onderdelen en gereedschap.
Standaard voorzien van twee leuningen voor veilig op- en afstappen.
Anti-slip systeem met Perlon banden.
Bijna hoogte van klembeugel: 1000 mm.
Treden en staanders van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Extra groot werkplatform met geribbelde aluminium bekleding (ca. 380 x 390 mm).
Praktische aluminium gereedschapshouder voor kleine onderdelen en gereedschap.
Standaard voorzien van twee leuningen voor veilig op- en afstappen.
Anti-slip systeem met Perlon banden.
Bijna hoogte van klembeugel: 1000 mm.
Treden en staanders van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 6 |
| Maximale werkhoogte | 3,55 m |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Hoogte platform | 1,55 m |
| Type | dubbele ladder met geplooide treden |
| Opgevouwen lengte | 2,75 m |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,00 excl. BTW
/ stuk
€ 726,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen