Trappen
RUBIX biedt een productcategorie gewijd aan trappen, voor commerciële toepassingen en verschillende werkbehoeften. De trappen in deze categorie zijn meestal gemaakt van sterke stalen buizen, die duurzaamheid en geschiktheid voor veeleisende omgevingen garanderen.
Dubbele leuningen
Een opvallend kenmerk van deze trappen is de dubbele leuning, die voor meer veiligheid en stabiliteit tijdens het gebruik zorgt. Bovendien zijn ze uitgerust met een platform met teenplanken en een ingesloten reling, zodat u verzekerd bent van werk- en voorraadverzamelingsactiviteiten.
Smart-pods
RUBIX biedt ook smart-pods aan. Het is een opstapplatform dat een volledig beschermde reling en poort bevat. Dit ontwerp maakt het ideaal voor snelle klussen op bouwplaatsen, terwijl het voldoet aan de wetgeving inzake werken op hoogte.
Sherpascopische podia
Een ander opmerkelijk product in de categorie trappen van RUBIX is het Sherpascopic Podium. Het biedt telescopische verstelling met meerdere hoogteopties. Het voorste en achterste gedeelte van het podium zijn onafhankelijk uitschuifbaar, waardoor het geschikt is voor gebruik op trappen of hellende terreinen.
De trappen van RUBIX
In het algemeen biedt de categorie trappen van RUBIX een reeks robuuste en veelzijdige oplossingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van commerciële toepassingen en die veiligheid en gemak in verschillende werkomgevingen garanderen.

74 Product (en) met 167 variant (s):
ALTREX VOET TAURUS (TE GEBRUIKEN VOOR EN ACHTER)
- altrex:720054
- rubix:15011662
- ean:8711563102927
- Type:voet
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 3 TREDEN Z600 - 40033
- zarges:40033
- rubix:15130221
- ean:4003866400331
- Aantal treden:3
- Maximale werkhoogte:2,6 m
- Gewicht:7,8 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX VOET ANDES ACHTER
- altrex:720100
- rubix:15011672
- ean:8711563137417
- Type:voet
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX SCHARNIERSET TBV BEUGEL TAURUS
- altrex:733182
- rubix:15011706
- ean:8711563157514
- Type:scharnierset
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TRAPVOET STEDDY VOOR TBV 6 EN 7 TREDEN (2 ST)
- altrex:509034
- rubix:15011624
- ean:8711563107052
- Type:trapvoet
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE TRAP TGB 7 DUBBEL BORDES
- altrex:191507
- rubix:15010366
- ean:8711563135116
- Aantal treden:7
- Maximale werkhoogte:3,65 m
- Gewicht:14,2 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 2 TREDEN Z600 - 40032
- zarges:40032
- rubix:15130220
- ean:4003866400324
- Aantal treden:2
- Maximale werkhoogte:2,4 m
- Gewicht:5,5 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TRAP BRENTA 2
- altrex:503002
- rubix:15011572
- ean:8711563137820
- Aantal treden:2
- Maximale werkhoogte:2,45 m
- Gewicht:7,9 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX FALCO ENKEL OPLOOPBARE TRAP FEO 5
- altrex:191325
- rubix:15010560
- ean:8711563204690
- Aantal treden:5
- Maximale werkhoogte:3,2 m
- Gewicht:8 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX FALCO DUBBEL OPLOOPBARE TRAP FDO 2 INCL. BEUGEL
- altrex:192322
- rubix:15010585
- ean:8711563204744
- Aantal treden:2
- Maximale werkhoogte:2,5 m
- Opgevouwen lengte:0,525 m
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX HUISHOUDTRAP 5 TREDEN DOUBLE DECKER D805
- altrex:501105
- rubix:15010434
- ean:8711563132993
- Aantal treden:5
- Maximale werkhoogte:3 m
- Gewicht:6 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 4 INKLAPBARE BEUGEL
- altrex:192604
- rubix:15010376
- ean:8711563135253
- Aantal treden:4
- Maximale werkhoogte:2,95 m
- Opgevouwen lengte:1,03 m
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SPARTEX TRAP 5 TREDEN - 796775 EN 131 + WARENWET
- spartex:796775
- rubix:15080010
- ean:3660338043529
- Aantal treden:5
- Maximale werkhoogte:3,02 m
- Gewicht:5,9 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 1 TREE Z600 - 40031
- zarges:40031
- rubix:15130219
- ean:4003866400317
- Hoogte platform:0,2 m
- Aantal treden:1
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 4 - 41972
- zarges:41972
- rubix:15130561
- ean:4003866419722
- Hoogte platform:0,96 m
- Aantal treden:4
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES PLATFORMTRAP ALUMINIUM Z600 TREDEN 8 - 41976
- zarges:41976
- rubix:15130565
- ean:4003866419760
- Hoogte platform:1,92 m
- Aantal treden:8
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX STEUNBEUGEL TAURUS DUBBEL OPLOOPBAAR 733180
- altrex:733180
- rubix:15011704
- ean:8711563157491
- Type:steunbeugel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX CROMATO HUISHOUDTRAP 3 TREDEN MET HOGE BEUGEL
- altrex:500951
- rubix:15011570
- ean:8711563202979
- Aantal treden:3
- Maximale werkhoogte:2,7 m
- Gewicht:7,9 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES LEUNING STIJGDEEL MUV 41956, 76 EN 86 Z600 - 41970
- zarges:41970
- rubix:15130662
- ean:4003866419708
- Type:leuning
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ZARGES ZAP TRAPLADDER Z600 - 6 TREDEN 41676
- zarges:41676
- rubix:15130610
- ean:4003866416769
- Aantal treden:6
- Maximale werkhoogte:3,56 m
- Gewicht:14 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TRAP JUMBO STEP 3
- altrex:503043
- rubix:15010157
- ean:8711563248786
- Aantal treden:3
- Maximale werkhoogte:2,66 m
- Gewicht:7,3 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX NIMBA ENKEL OPLOOPBARE TRAP NEO 5
- altrex:503895
- rubix:A0664611
- ean:8711563280212
- Aantal treden:5
- Maximale werkhoogte:3,1 m
- Gewicht:6,8 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SPARTEX SET (2 ST) VOETEN VOOR TRAP 856052
- spartex:856052
- rubix:13160568
- ean:3660338113772
- Type:reserve inzetstukken
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ALTREX TRAPVOET DOUBLE DECKER VOOR (2 ST)
- altrex:509028
- rubix:15011616
- ean:8711563135925
- Type:trapvoet
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden