Referenties
SMC:IDG-EL10
Rubix:05281936
Fabrikant:IDG-EL10

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4, 3/8 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 125 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MEMBRAAM MODULE - IDG-EL10
Membrane air dryer series IDG, IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
Smc membraam module - idg-el10
Sterke punten
•Membrane air dryer series
Single unit style
10 sizes available
Single unit style
10 sizes available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4, 3/8 '' |
| Volumestroom | 125 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Materiaal | aluminiumlegering (behuizing);roestvrij staal (opening);messing (geluiddemper);hars (behuizing) |
| Verbinding | rc 1/4, 3/8 |
| Aangepaste tariefcode | 84199085 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 511,29 excl. BTW
/ stuk
€ 618,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen