SMC ZUIGNAP ZPR25BNJ30-06-A10

Met borgring en buffer - ZPR (B)(J,K)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPR25BNJ30-06-A10
Rubix:A0726951
Fabrikant:ZPR25BNJ30-06-A10
SMC ZUIGNAP ZPR25BNJ30-06-A10

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter25 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPR25BNJ30-06-A10


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, inductief NBR, inductief siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Zijdelingse vacuüminlaat met één druk op de knop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter25 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
45,06 excl. BTW
/ stuk
54,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen