SMC ZUIGNAP ZPR32BNK10-06-A10
Met borgring en buffer - ZPR (B)(J,K)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZPR32BNK10-06-A10
Rubix:A0726945
Fabrikant:ZPR32BNK10-06-A10

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPR32BNK10-06-A10
Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is
Sterke punten
Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, inductief NBR, inductief siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Zijdelingse vacuüminlaat met één druk op de knop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,41 excl. BTW
/ stuk
€ 67,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen