SMC ZUIGNAP ZPT50BNK50-06-A14
Met borgring en buffer - ZPT (B)(J,K)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZPT50BNK50-06-A14
Rubix:A0729820
Fabrikant:ZPT50BNK50-06-A14

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50BNK50-06-A14
Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is
Sterke punten
Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Vrouwelijke schroefdraad, one-touch en barb fitting buffer verticale vacuüminlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,73 excl. BTW
/ stuk
€ 97,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen