TW SLANGPILAAR MESSING 13 MM X 1/2" BU
met buitendraad voor slangklem montage
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5537013001
Rubix:27241244
Fabrikant:5537013001
EAN:4030477124110

Productdetails : TW SLANGPILAAR MESSING 13 MM X 1/2" BU
Teguma TW messing mannelijke slangaansluiting met buitendraad voor slangklem montage. Met getand tule.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Type | tw slangpilaar messing 13 mm x 1/2' bu |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
