TW SLANGPILAAR MESSING 19 MM X 3/4" BU
met buitendraad voor slangklem montage
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5537019019
Rubix:27241238
Fabrikant:5537019019
EAN:4030477029699

Productdetails : TW SLANGPILAAR MESSING 19 MM X 3/4" BU
Teguma TW messing mannelijke slangaansluiting met buitendraad voor slangklem montage. Met getand tule.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | tw slangpilaar messing 19 mm x 3/4' bu |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
