TW SLANGPILAAR MESSING 19 MM X 3/4" BI
met wartelmoer voor veiligheidsklem montage
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5538019019
Rubix:27241236
Fabrikant:5538019019
EAN:4030477073616

Productdetails : TW SLANGPILAAR MESSING 19 MM X 3/4" BI
Teguma TW slangaansluiting messing. Met wartelmoer voor veiligheidsklem montage. Met PU schroefdraadafdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Type | tw slangpilaar messing 19 mm x 3/4' bi |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ stuk
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
