MILWAUKEE RECIPROBLAD METAL HEAVYDUTY 150MM 10TPI (PK=25ST)
Metaal: Heavy duty TORCH™ sloopmessen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48008712
Rubix:A0477241
EAN:0045242082377

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROBLAD METAL HEAVYDUTY 150MM 10TPI (PK=25ST)
Sterk: robuust 1.06 mm dik zaagblad
Breekbestendig: flexibel bi-metalen zaagblad met minder kans op buigen of kromtrekken
Torch: robuust 1.06 mm dik zaagblad voor precisiezagen in metaalplaat en buizen
25 mm bladhoogte voor verbeterde stabiliteit en minimale vibratie
Breekbestendig: flexibel bi-metalen zaagblad met minder kans op buigen of kromtrekken
Torch: robuust 1.06 mm dik zaagblad voor precisiezagen in metaalplaat en buizen
25 mm bladhoogte voor verbeterde stabiliteit en minimale vibratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 4 |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,31 excl. BTW
/ pak
€ 151,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
