METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 305X30, 60 WZ 628228000
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628228000
Rubix:A0216746
Fabrikant:628228000
EAN:4007430190376

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 305X30, 60 WZ 628228000
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout, Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 305 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | kartonnen doos |
| Totale lengte | 305 mm |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,37 excl. BTW
/ stuk
€ 108,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen