METABO METAALBOREN HSS CO 3,0X61 627435000 (PK=2ST)
Metaalboor HSS-Co, DIN 338
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627435000
Rubix:A0217452
Fabrikant:627435000
EAN:4007430068668

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS CO 3,0X61 627435000 (PK=2ST)
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronzen oppervlak |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,09 |
| Slijpen | precisiegeslepen en kruisgeslepen 135° conform din 1412 c (vanaf 2 mm) |
| Schacht | cilindrische schacht (type n) |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | voor het boren in staal, va-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen en speciale legeringen; ook crni-staal (tot 1100 n/mm² treksterkte). |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ pak
€ 5,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen