Referenties
Dormer:A02211/32
Rubix:20017753
Fabrikant:5967274
EAN:7320760588925

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 8,73 MM 11/32
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 8,73 COURT 11/32 QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,73 mm |
| Totale lengte | 78 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | tin |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 8,73 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 143,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
