Referenties
Dormer:A1252.0X125
Rubix:20011643
EAN:7320760020067



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 2,00 X 125 MM
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 2,00 EXT.LONG 125 QC A125 HSS TAILLE TYPE N
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 80 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | bs 328 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,37 excl. BTW
/ stuk
€ 17,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen