DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 5/32 X 160 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1255/32X160
Rubix:20012754
EAN:7320760173794
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 5/32 X 160 MM
Technische samenvatting
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 5/32 X 160 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,97 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,67 excl. BTW
/ stuk
22,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen