DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,00 X 250 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1256.0X250
Rubix:20011629
EAN:7320760020357
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,00 X 250 MM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,00 X 250 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 6,00 EXT.LONG 250 QC A125 HSS TAILLE TYPE N

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte200 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
Aangepaste tariefcode82075060
32,63 excl. BTW
/ stuk
39,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden