DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 20,64 MM 13/16

Metaalboren A130

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A13013/16
Rubix:20012046
EAN:7320760022580
DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 20,64 MM 13/16

Technische samenvatting

Boordiameter20,64 mm
Totale lengte243 mm
Snijlengte145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 20,64 MM 13/16


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,64 mm
Totale lengte243 mm
Snijlengte145 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingstoomontlaten
Interne koelingnee
Morsekegelcm2
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Punthoek118 °
80,25 excl. BTW
/ stuk
97,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen