Referenties
Dormer:A210.5X3.15
Rubix:20013287
EAN:7320760214374



Productdetails : DORMER HSS CENTERBOOR A210 0,50 X 2,15 MM
HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,15 mm |
| Tipdiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 25 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Vorm | a |
| Hellingshoek | 60 ° |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,21 excl. BTW
/ stuk
€ 13,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen