DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 12,00 X 295 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A97612.0
Rubix:20011727
EAN:7320760347164
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 12,00 X 295 MM
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte295 mm
Snijlengte205 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 12,00 X 295 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 12,0 EXTRALONG 295 QC A976 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte295 mm
Snijlengte205 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,10 excl. BTW
/ stuk
186,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen