DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 2,20 X 135 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A9762.2X135
Rubix:20017508
EAN:7320760148518
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 2,20 X 135 MM
Technische samenvatting
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte135 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 2,20 X 135 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 2,2 EXTRALONG 135 QC A976 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte135 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,51 excl. BTW
/ stuk
27,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen