DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 3/16 X 245 MM

Metaalboren A977

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A9773/16
Rubix:20017613
EAN:7320760347225
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 3/16 X 245 MM
Technische samenvatting
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte245 mm
Snijlengte170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 3/16 X 245 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte245 mm
Snijlengte170 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Punthoek130 °
Diameter handvat4,76 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,27 excl. BTW
/ stuk
49,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen