DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 1/4 X 330 MM

Metaalboren A978

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A9781/4
Rubix:20017620
EAN:7320760347331
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 1/4 X 330 MM
Technische samenvatting
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte330 mm
Snijlengte235 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 1/4 X 330 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte330 mm
Snijlengte235 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,20 excl. BTW
/ stuk
78,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen