DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 59/64

Metaalboren H855

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85559/64
Rubix:20025734
EAN:7320760034842
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 59/64

Technische samenvatting

Minimumdiameter23,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Snijlengte129,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 59/64


Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter23,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Snijlengte129,5 mm
Schacht25,4mm
Diameter handvat25,4 mm
Lengte greep56 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter23,5 mm
Zichtbare lengte210,5 mm
Bekledinghoge glans nikkelplating
Type schachtcilindrische schacht met vlak
€ 1.144,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.385,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen