BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1X12X34 (SET=10ST) 2608595049

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595049
Rubix:A0152721
EAN:3165140290494
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1X12X34 (SET=10ST) 2608595049

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1X12X34 (SET=10ST) 2608595049


Metaalboren HSS-G, DIN 338 1 x 12 x 34 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long service life when drilling metal
Ground high-speed steel for long-lasting performance
Cross-sharpening tip to start holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 7,19 excl. BTW
/ set
€ 8,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen