BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,9X101X151 (SE=5ST) 2608585537

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bosch:2608585537
Rubix:A0151878
EAN:3165140475426
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,9X101X151 (SE=5ST) 2608585537
Technische samenvatting
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,9X101X151 (SE=5ST) 2608585537


Metaalboren HSS-G, DIN 338 11,9 x 101 x 151 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,39 excl. BTW
/ set
52,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen