DORMER HM+TIALN BOOR IK 5XD 12.05 R45312.05

Metaalboren R453

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R45312.05
Rubix:A0244201
Fabrikant:5980008
EAN:7320760625279
DORMER HM+TIALN BOOR IK 5XD 12.05 R45312.05

Technische samenvatting

Boordiameter12,05 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM+TIALN BOOR IK 5XD 12.05 R45312.05


VHM Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan. Koper- en aluminiumlegeringen.
FORET CW LUB 12,05 COURT SPECIF. M-PX CW MONOBLOC TIAIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,05 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Schacht14mm
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium, koper- en aluminiumlegeringen
Punthoek140 °
161,20 excl. BTW
/ stuk
195,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen